- 用途
- ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に
- 付属品
- チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル
- 仕様
- 【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止
- 材質
- プラスチック/合金鋼
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 445
- 照明
- 通常照明+SOS点滅
- インターフェース
- 充電:USB Type-C
- 測定単位
- 最小:3.4kPa
- 充電時間(時間)
- 4
- 動作電圧
- 7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分
- バッテリー容量(mAh)
- 4000
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 約67×67×137
- 定格入力
- 5V 2A
- 圧力範囲(kPa)
- 20.7~1034