曜日別特売
5385 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184249

5385 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184249
5385 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184249

証書ファイル 高級布張風

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
76184249
品番
5385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥620
販売価格(税別)
¥564

箔押し済ですぐに使える!布張り風で高級感のある証書ファイル!
「修了証書」と箔押しがされた、布張風で高級感のある証書ファイルです。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。開き方向は、左開きになります。さまざまな証書のサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:420×297~430×299mm、297×210~299×215mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。

セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
225×315×6
色
緑
サイズ
A
注意
※証書・台紙等は付属しておりません。箔押しは片面のみになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする