パオック
サイクロンノズル交換用チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76186875
品番
CN-125T
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サイクロンノズル交換用のチューブです。
用途
サイクロンノズル交換用のチューブに
適合機種
CN-125、ADC-125S
材質
チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PP
ねじ径
【ノズル】G1/8
本体寸法(mm)
W12×H120×D12
本体質量(g)
6
吐出圧力(MPa)
0.4-0.8
ノズル口径(Φmm)
2.8
適合流体
空気