曜日別特売

スタンダードザル

スタンダードザル - 貝印

丈夫で水切れの良い、スタンダードタイプ。
フックにも掛けて収納できるリング付きです。
お手入れ簡単なステンレス製。
サイズは19cm~31cmまでの5タイプ。

材質
ステンレススチール
質量(g)
281
サイズ(cm)
28
本体寸法(mm)
280×280×133
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188467000DF1443
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする