BeHAUS
バキュームブロワガンT-222 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191800
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
T-222用の本体です。
用途
T-222用の本体として
適合機種
T-222
材質
本体/アルミダイカスト
本体寸法(mm)
118×132×42
本体質量(g)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応