BeHAUS
バキュームブロワガンT-222 エンドキャップ
No.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191538
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
T-222用のエンドキャップです。
用途
T-222用のエンドキャップとして
適合機種
T-222
材質
本体/アルミ合金
本体寸法(mm)
38.5×38.5×45
本体質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応