曜日別特売
TKSWI-007 2WAYホットアイマスク&ネック TO-PLAN(東京企画販売) 76190741

TKSWI-007 2WAYホットアイマスク&ネック TO-PLAN(東京企画販売) 76190741
TKSWI-007 2WAYホットアイマスク&ネック TO-PLAN(東京企画販売) 76190741
TKSWI-007 2WAYホットアイマスク&ネック TO-PLAN(東京企画販売) 76190741
TKSWI-007 2WAYホットアイマスク&ネック TO-PLAN(東京企画販売) 76190741
TKSWI-007 2WAYホットアイマスク&ネック TO-PLAN(東京企画販売) 76190741

2WAYホットアイマスク&ネック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190741
品番
TKSWI-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

目に、体にごほうびタイム
目もとのほかにも首・肩まわり、腰、おなかも温められる。
サイズ調整が楽な面ファスナー固定のベルト方式。
グラフェン加熱技術で待たずにすぐ温まる。
つけたまま寝落ちしても安心なオートオフ機能付き。

用途
リラックスしたいときに。
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付き)、専用USBケーブル※USB/ACアダプターは付属していません。
材質
ABS、ポリウレタン、グラフェン
質量(g)
75
消費電力(W)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×120×7
入力
5V1A
使用時間(分)
75
オートパワーオフ
約15分
充電時間(分)
120
バッテリー容量(mAh)
600
温度設定
2段階(約40℃、45℃)
注意
※低温やけどに注意してご使用ください。
※熱いと感じた場合は無理せずに、すぐ使用を中止してください。
※皮膚に異常のある方、温度感覚の喪失のある方、目の病気のある方またはあった方、目の手術を行った方等は医師へ相談してから使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする