DAISHIN(大進)
パッキンツールセット Quick
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76192098
品番
DS-PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パッキンツール・グランドパッキンの取り換え作業行うことができるパッキンツールセットです。
用途
パッキン交換。ピックツールとして。
セット内容
フレキシブルシャフト 特大・大・中・小、パッキンフック(スティック)、パッキンフック(フック&リング)、収納ケース
全長(mm)
パッキンツール(特大:450・大:380・中:300・小:225)、パッキンフック(スティック):305、パッキンフック(スティック&リング):240
質量(g)
パッキンツール(特大:130・大:70・中:55・小:20)、パッキンフック(スティック):65、パッキンフック(スティック&リング):70
注意
※コルクスクリューは取り外し出来ません。
※単品での販売はしておりません。