曜日別特売

六角ボルスター付きプラスドライバー

六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバー - BONDHUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204059310017956802699
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
76204156310120910810032109
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76204296310226519615038115
2,050
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする