BONDHUS
六角ボルスター付きプラスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
80
80
100
150
全長(mm)
179
179
209
265
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204059
品番
3100
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
179
質量(g)
56
軸長(mm)
80
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応