曜日別特売
HDGR-21FH コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでん 76201338

HDGR-21FH コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでん 76201338
HDGR-21FH コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでん 76201338
HDGR-21FH コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでん 76201338
HDGR-21FH コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでん 76201338
HDGR-21FH コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでん 76201338

コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法(mm)21
全長(mm)280
内容量1個注文コード76201338品番HDGR-21FH
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

ヘッド部が首振り構造のため、狭い場所でも角度を調整して作業できます。
72歯ラチェット機構により、小さい振り幅でも連続して締付け・緩め作業が可能です。
スパナとラチェットメガネの両用タイプで、ボルト・ナットの作業に幅広く対応します。
クロムバナジウム鋼製で、耐久性に優れています。
表面は鏡面仕上げで、防錆性に配慮した加工です。

用途
狭い場所等の締め・ゆるめ作業
全長(mm)
280
質量(g)
406
呼び寸法(mm)
21
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
送り角度(°)
5
首振り
あり
ラチェット機構
あり
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする