曜日別特売
92002 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204707

92002 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204707
92002 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204707
92002 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204707

セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m92002

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204707
品番
92002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

シンプルで丈夫!1mのセキュリティワイヤー!
取付部品、鍵等に接続するPC及びPC周辺用品を想定したセキュリティワイヤーです。

セット内容
本体のみ
材質
亜鉛合金
サイズ
Φ2.0mm×1.0m
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする