曜日別特売
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935

52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935
52161 防災セット41点 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204935

防災セット41点

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76204935
品番
52161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

防災士監修!災害時の避難生活をサポートする充実の防災セット!
防災士が監修した災害時や避難生活に必要なアイテム41点をひとまとめにした防災セットです。持ち出しに便利なリュックの中に、就寝環境を整えるエアーマットや寝袋、情報収集に役立つラジオライト、衛生用品などが収納されています。

セット内容
防災リュック、静音防寒シート、アルミLEDライト&ホイッスル、ジッパー付携帯トイレ×5、綿棒(10本入り)、絆創膏(5枚)、包帯、コットン(3枚入り)、爪切り、ピンセット、はさみ、ケース、非常用食器折り紙(5枚入り)、軍手(1双)、不織布マスク×5、給水袋5L、ラジオライト、エアー枕、アイマスク、耳栓(1組)、静音防寒寝袋、歯ブラシ、歯磨き粉、コップ(2色アソート)、不織布スリッパ(1足)、ロープ3m、防災用ウェットティッシュ、クッションブラケット、エアーマット、エアーポンプ(手動タイプ)、モバイルバッテリー10000mAh、水のいらないシャンプー手袋、単4電池3本組
材質
ターポリン
寸法(mm)
防災リュック:340×440×150
形態
箱入り(1個梱包)
注意
※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする