曜日別特売
OFL-V-S5 黒 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226477

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226477
品番
OFL-V-S5 黒
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
1a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
ABS樹脂
ブラック or レッド or グリーン
質量(g)
160
保護構造
IP30
定格
3A-250V AC
接点構成
1
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS、OFL-C
動作力
12
コード
付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする