曜日別特売
35218 簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76228236

35218 簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76228236
35218 簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76228236
35218 簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76228236

簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76228236
品番
35218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

工具不要で貼るだけ!窓からの虫の侵入をしっかりガード!
面ファスナーで簡単に取り付けられる虫対策のネットで、窓まわりのすき間からの小さな虫の侵入を防ぎます。工具いらずの簡単設置で賃貸でも使いやすい仕様です。150×200cmの大判サイズで、さまざまな窓に対応しながら通気性を保ち快適な室内環境を守ります。

用途
窓からの虫の侵入を防ぐときに。工具なしで取り付けられます。
セット内容
本体×1、面ファスナー×1
材質
ポリエステル
寸法(cm)
本体:150×200、マジックテープ:700×1
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする