曜日別特売
NW-NN50 ナイスタック屋外掲示用NW-NN50 ニチバン 76231736

NW-NN50 ナイスタック屋外掲示用NW-NN50 ニチバン 76231736
NW-NN50 ナイスタック屋外掲示用NW-NN50 ニチバン 76231736
NW-NN50 ナイスタック屋外掲示用NW-NN50 ニチバン 76231736

ナイスタック屋外掲示用NW-NN50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
76231736
品番
NW-NN50
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。

用途
ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
材質
基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
備考
大巻
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.4
寸法(mm×m)
50×5
粘着力
03.強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カッターは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする