曜日別特売
RSL207-5 ラチェットカウンター(小型/左軸正回転) 古里精機製作所 76234527

 

RSL207-5 ラチェットカウンター(小型/左軸正回転) 古里精機製作所 76234527
RSL207-5 ラチェットカウンター(小型/左軸正回転) 古里精機製作所 76234527

ラチェットカウンター(小型/左軸正回転)RSL207-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード76234527品番RSL207-5
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。

寸法(mm)
【数字】3.8×5
色
ブラック
質量(g)
108
桁数
5
取付寸法
【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
リセット方式
ツマミ式
回転方向
左軸正回転
トルク(N・m)
0.049
最大計数速度(cpm)
600
主軸高さ(mm)
19
主軸外径(Φmm)
Φ4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする