古里精機製作所
ワンタッチカウンター(小型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
¥35,980
1個
¥3,598
桁数
4
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76234518
品番
RS-40(10個)
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
質量(g)
110
桁数
4
寸法(mm)
【数字】3×4.5
色
ブラック
取付寸法
【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2
リセット方式
押ボタン
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.039
最大計数速度(cpm)
700
主軸高さ(mm)
23
主軸外径(Φmm)
Φ4