リトルウッド
パスタストレーナー
用途
パスタやうどん・蕎麦の効率的な湯切りや、野菜の洗浄・水切りのほか、揚げ物の油切りなどに
適合
使用金網:(内)平織・Φ0.32×長方網24×16メッシュ (外)平織・Φ0.5×8メッシュ
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
(約)D340×W195×H163(取っ手含む)、(約)D145×W25×H40(取っ手)
色
シルバー
質量(g)
(約)297
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77427467
L-2531
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください