リトルウッド
パスタストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77427467
品番
L-2531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
パスタやうどん・蕎麦の効率的な湯切りや、野菜の洗浄・水切りのほか、揚げ物の油切りなどに
適合
使用金網:(内)平織・Φ0.32×長方網24×16メッシュ (外)平織・Φ0.5×8メッシュ
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
(約)D340×W195×H163(取っ手含む)、(約)D145×W25×H40(取っ手)
色
シルバー
質量(g)
(約)297