曜日別特売
LN57P パペルール バインダー 日本ノート 77425200

LN57P パペルール バインダー 日本ノート 77425200
LN57P パペルール バインダー 日本ノート 77425200
LN57P パペルール バインダー 日本ノート 77425200
LN57P パペルール バインダー 日本ノート 77425200
LN57P パペルール バインダー 日本ノート 77425200
LN57P パペルール バインダー 日本ノート 77425200

パペルール バインダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格A5
色ピンク
内容量1個注文コード77425200品番LN57P
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

豊富なカラーとサイズ展開
通常よりも幅広の表紙とインデックスで、クリアポケット使用時にもインデックスが隠れず、プリントの整理などにも便利です。
表2にはポケット付きで、プリントやちょっとしたチラシなどを保管しておけます。

色
ピンク
規格
A5
リーフ枚数
収納目安:80枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
198×225×21
仕様
ポケット 表2 / インデックス5枚付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする