TB615418L スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド 77436759

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色茶褐色(クリア)
内容量1個注文コード77436759品番TB615418L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。
融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。
乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。
洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。
ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。
噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。
乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。

用途
自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆
トラスコ品番
714-2462
色
茶褐色(クリア)
粘度(mPa・s)
65
容器
一斗缶
主成分
ワックス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:(0.12MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする