バックドアストッパー18
INNO 脚立/ハシゴ リアキャリア専用
片側のバックドアダンパーに装着するだけでOK
バックドアダンパーシリンダー部へ収納可能
耐荷重30Kg
- 適合車種
- ハイエース ワイドボディ/ミドルルーフ H200系 H16.8~
レジアスエース ワイドボディ/ミドルルーフ H200系 H16.8~R2.4
NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4
キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~
- 色
- グリーン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
カー用品 の新着商品
カテゴリ










![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)











