曜日別特売

固定クリップ

固定クリップ - コイズミ照明固定クリップ - コイズミ照明固定クリップ - コイズミ照明
付属品
ビス付
長さ(mm)
20
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
材質(本体)
アルミ
備考
曲げて固定する場合に使用します
取付ピッチ(mm)
300(推奨)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733767AE53784
¥4,600
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする