曜日別特売
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698

HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698
HSM-500TM-W 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ 77457698

2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
77457698
品番
HSM-500TM-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

透明ボディを採用したTRANSPARENT MECHANISMシリーズの2way携帯ハサミです。
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。

色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする