UW-1552 storage スチールマルチボックス CAPTAIN STAG 77463280

 

UW-1552 storage スチールマルチボックス CAPTAIN STAG 77463280
UW-1552 storage スチールマルチボックス CAPTAIN STAG 77463280

storage スチールマルチボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード77463280品番UW-1552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

東洋スチールとCAPTAIN STAGとのコラボ商品です。手にやさしい継ぎ目のない絞りタイプで丈夫なスチール製のツールボックス。角がない丸ハンドルを採用し優れた耐久性と機能性を備える。軽量で手軽な手持ちタイプで工具や裁縫道具の収納におすすめ。蓋が山型設計なのでたっぷり収納可能。工具収納はもちろんDIY、アウトドア、インテリアなど様々な用途で使えます。アウトドアに。バーナーやクッカーの収納に。コーヒー道具や工具箱など色々な収納に。

色
アイボリー
材質
鉄
質量(g)
1060
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×139×72
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×164×124

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする