曜日別特売
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767

BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767
BDT-15A ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC 77461767

ボタン式デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77461767
品番
BDT-15A
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ボタン式で誰でも簡単操作!
15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間のタイマープログラム設定
「+」ボタンを押してから他の時間ボタンを押すと足し算設定が可能
最大10時間45分まで時間を足して設定可能
繰り返しボタンを押すと24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電モード搭載なので通常のコンセントとしても使用可能
定時ON/OFF機能でつけ忘れや消し忘れを防止
防雨構造採用/防水キャップ付き
スマホの過充電防止にも役立つ

用途
屋外イルミネーション/看板照明/スマホや家電の過充電防止などに
仕様
【足し算設定】最大10時間45分まで
材質(本体)
PC(ポリカーボネイト)
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-5 - +45
定格電圧(V)
AC100・50/60Hz
使用電力(W)
1500(最大)
定格入力電流(A)
15(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×35×90 ※突起物除く
設定時間
15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間
保証期間
1年
タイマー設定誤差
±2分以下/1ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする