スマート電源タップ
音声操作でハンズフリー!声だけで電源操作可能(Alexa/Google Home対応)
スマホアプリを使えば、外出先から遠隔操作で電源ON/OFFが可能!
消し忘れ対策や防犯用途にも便利!
Bluetooth&Wi-Fi(2.4GHz)対応
ACコンセント×3+USB-Aポート×3搭載
指定した時間に自動ON/OFFできるタイマー機能搭載
アプリを使えば、消費電力/電力量/使用時間をリアルタイムで確認可能
雷ガード/過負荷/過充電/過熱/過電圧/ショート保護を搭載
ブレーカー内蔵で、定格超過時は自動遮断
異常時はアプリで警告通知が届く
- 用途
- アクアリウム/TV/スマホ/様々な家電や節電にもオススメ
- 寸法(縦×横)(mm)
- 100×100
- 通信方式
- Bluetooth/Wi-Fi(2.4GHzのみ)
- 操作
- 【遠隔】アプリにて対応可能【音声】Alexa/Google Home対応
- 保証期間
- 1年
- 保護機能
- 雷ガード/過負荷保護/過電圧保護/過熱保護
- コンセント
- 3口
- USBポート
- 3ポート(USB-A)
- 内容量
- 1式
注意
※2.4GHz Wi-Fiのみ対応※初期設定時はBluetooth ONが必要
※Galaxy端末非対応
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ
































