曜日別特売
SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688

SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688
SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688
SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688
SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688
SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688
SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688
SPP-3P スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC 77461688

スマート電源タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77461688
品番
SPP-3P
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

音声操作でハンズフリー!声だけで電源操作可能(Alexa/Google Home対応)
スマホアプリを使えば、外出先から遠隔操作で電源ON/OFFが可能!
消し忘れ対策や防犯用途にも便利!
Bluetooth&Wi-Fi(2.4GHz)対応
ACコンセント×3+USB-Aポート×3搭載
指定した時間に自動ON/OFFできるタイマー機能搭載
アプリを使えば、消費電力/電力量/使用時間をリアルタイムで確認可能
雷ガード/過負荷/過充電/過熱/過電圧/ショート保護を搭載
ブレーカー内蔵で、定格超過時は自動遮断
異常時はアプリで警告通知が届く

用途
アクアリウム/TV/スマホ/様々な家電や節電にもオススメ
寸法(縦×横)(mm)
100×100
通信方式
Bluetooth/Wi-Fi(2.4GHzのみ)
操作
【遠隔】アプリにて対応可能【音声】Alexa/Google Home対応
保証期間
1年
保護機能
雷ガード/過負荷保護/過電圧保護/過熱保護
コンセント
3口
USBポート
3ポート(USB-A)
注意
※2.4GHz Wi-Fiのみ対応
※初期設定時はBluetooth ONが必要
※Galaxy端末非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする