デジタルオシロスコープ
110MHz帯域幅&1GSa/sの高速サンプリング
各チャンネル独立で500MSa/sに対応!
高速信号も正確にキャプチャ!高周波回路の解析やデバッグに最適
加算/減算/乗算/除算に加え、FFT(高速フーリエ変換)をサポート!信号特性を多角的に分析
波形を鮮明に表示可能な7インチ高解像度カラーLCDディスプレイ搭載
5つの波形関数を備えたジェネレーター内蔵
エッジトリガー/ビデオトリガー対応
最大10MHz出力
30種類以上の自動測定機能付き
USBでデータ転送可能
デスクトップスペースを節約できる超薄型ボディ静音設計
自動レンジ機能/自動カーソル機能/波形ズーム機能
多言語対応
- 用途
- 船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に
- 付属品
- プローブ・USB接続ケーブル
- 仕様
- 【帯域幅】110MHz【自動測定】30種類以上
- 質量(kg)
- 1.6
- チャンネル数
- 2チャンネル
- 接続
- USB2.0
- 機能
- 【演算】加算/減算/乗算/除算/FFT
- 出力波形
- 正弦波 / 方形波 / ランプ波 / パルス波 / 16種の任意波形
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 301×70×152
- 保証期間
- 1年
- トリガー
- エッジトリガー/ビデオトリガー
- サンプルレート
- 1GSa/s(500MSa/s×2)
- 出力周波数
- 【波形】最大10MHz
- 内容量
- 1式
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ

































