曜日別特売
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645

DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645
DOS-1102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 77461645

デジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77461645
品番
DOS-1102S
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

110MHz帯域幅&1GSa/sの高速サンプリング
各チャンネル独立で500MSa/sに対応!
高速信号も正確にキャプチャ!高周波回路の解析やデバッグに最適
加算/減算/乗算/除算に加え、FFT(高速フーリエ変換)をサポート!信号特性を多角的に分析
波形を鮮明に表示可能な7インチ高解像度カラーLCDディスプレイ搭載
5つの波形関数を備えたジェネレーター内蔵
エッジトリガー/ビデオトリガー対応
最大10MHz出力
30種類以上の自動測定機能付き
USBでデータ転送可能
デスクトップスペースを節約できる超薄型ボディ静音設計
自動レンジ機能/自動カーソル機能/波形ズーム機能
多言語対応

用途
船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に
付属品
プローブ・USB接続ケーブル
仕様
【帯域幅】110MHz【自動測定】30種類以上
質量(kg)
1.6
チャンネル数
2チャンネル
接続
USB2.0
機能
【演算】加算/減算/乗算/除算/FFT
出力波形
正弦波 / 方形波 / ランプ波 / パルス波 / 16種の任意波形
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
301×70×152
保証期間
1年
トリガー
エッジトリガー/ビデオトリガー
サンプルレート
1GSa/s(500MSa/s×2)
出力周波数
【波形】最大10MHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする