曜日別特売
A-32 丸線クランプ(両切り) 協進電機 77466369

寸法図

丸線クランプ(両切り)A-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77466369
品番
A-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
仕様
附属ボルト(N,SW付):2-M8×45
取付寸法(mm)
がいし:P/32(P/34)
適合径(Φmm)
丸線:~22(24)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする