曜日別特売
2H-4 水平クランプ2本止 協進電機 77466229

寸法図

水平クランプ2本止2H-4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77466229
品番
2H-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
取付寸法(mm)
がいし:2-M8 P/32
寸法W(mm)
118
適合幅(mm)
銅帯:100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする