寸法図
協進電機
丸線クランプ 50mm用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77466911
品番
B-65V (ベース付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
タイプ
がいし:普通形
寸法L(mm)
95
取付寸法(mm)
がいし:2-M10 P/40
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
65
ベース寸法(mm)
75×105小判
適合径(Φmm)
丸線:~50