寸法図
協進電機
垂直クランプ簡易型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77467008
品番
AE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法H(mm)
125
適合幅(mm)
銅帯:100
取付寸法(mm)
がいし:2-M8 P/32