B7900 丸形アース棒 単独工法用 日動電工 77471838

B7900 丸形アース棒 単独工法用 日動電工 77471838
B7900 丸形アース棒 単独工法用 日動電工 77471838

丸形アース棒 単独工法用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77471838
品番
B7900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。

質量(g)
300
種類
Φ7×900
寸法L(mm)
900
寸法D(Φmm)
7
リード線長さ(mm)
300
リード線太さ(mm2)
5.5
被覆厚さ(mm)
銅:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする