83341(校正企業実施一般校正証明書一式付) マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン) 77476501

83341(校正企業実施一般校正証明書一式付) マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン) 77476501
83341(校正企業実施一般校正証明書一式付) マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン) 77476501

マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃25日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク(N・m)
12~60(1.22~6.12)
注文コード
77476501
品番
83341(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け
差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能
ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応
見易い目盛で、トルク値の設定が簡単

付属品
オリジナルケース、オープンスパナ(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm)、ヘックスビット(5,6,7,8)、ラチェットヘッド 3/8"(9.5mm)、メーカー発行校正証明書付
型式
MC60-M
差込角(mm)
9.5(3/8")
トルク(N・m)
12~60(1.22~6.12)
精度
±3%
校正
右回りのみ
測定方向
両方向
送り角度(°)
15
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする