川島商事
グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 4L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77481498
品番
72001
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コーマ糸使いの上質な裏毛ニットを使用
仕様
【脇】横割り
色
ホワイト
サイズ
4L
素材
綿100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
86