川島商事
日本製 子供用エプロン ピンク フリー
小さなお子様も簡単着用。
大人向けは32000、32100、子供向けは32300、32500
色
ピンク
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
57
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77480256
32900
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください