住商モンブラン
サロンエプロン兼用 ネイビー/チャコール
トップスのカラーに合わせて左右どちらの前合わせでも着用可能な、男女兼用サロンエプロン。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー/チャコール
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
腰廻り(cm)
前丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06770798
SP004-8292-M
107
60
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
06771008
SP004-8292-L
133
65
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください