曜日別特売

図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第5版

図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第5版 - 秀和システム

ひび割れは危険信号。正しいつくり方と見きわめ方。目からウロコのコンクリート入門。

サイズ
A5
ページ数
291
ジャンル
専門
著者名
岩瀬泰己・岩瀬文夫
初版年月
2025/01/31
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774799159784798074382
1,800
1,800
書籍
1,980(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする