秀和システム
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第5版
9784798074382
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
77479915
品番
9784798074382
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
ひび割れは危険信号。正しいつくり方と見きわめ方。目からウロコのコンクリート入門。
サイズ
A5
ページ数
291
ジャンル
専門
著者名
岩瀬泰己・岩瀬文夫
初版年月
2025/01/31