SALUS
ビヴォ オイル&ビネガージャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
150
150
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77706916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
油やお酢をグレードアップ
お気に入りのスパイスやハーブをミックスして、お酢や油に入れてみましょう。
いつものお料理もスパイシーな風味の味わいある美味しさに。
寸法(mm)
48×48×199
容量(mL)
150
規格
S
色
クール(ブルー)
素材
ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリプロピレン