P3050AGN VFB ペーパーボウル サンナップ 77706785

P3050AGN VFB ペーパーボウル サンナップ 77706785
P3050AGN VFB ペーパーボウル サンナップ 77706785

VFB ペーパーボウル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)145
内容量1袋(50枚)注文コード77706785品番P3050AGN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパーボウルです。

用途
アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。
容量(mL)
300
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
35
材質
バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする