S122PD7 WH ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ) 77708115

S122PD7 WH ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ) 77708115
S122PD7 WH ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ) 77708115
S122PD7 WH ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ) 77708115

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は色・ブラケットなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト(WH)
ブラケット
D型ブラケット
注文コード
77708115
品番
S122PD7 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。
従来品と取り付け位置の変更はございません。
後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)
外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。
現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。

適合機種
702PD
色
ホワイト(WH)
ブラケット
D型ブラケット
仕様
ストップ付
タイプ
パラレル型
勝手
左右兼用
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25~45
注意
※画像は代表画像のため実際の商品と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする