曜日別特売
7224136250 DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ DJI 77882248

DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77882248
品番
7224136250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。

仕様
サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)
質量:120.84 g
互換性
DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 3
用途
Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
セット内容
DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする