曜日別特売
7224133075 DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI 77882187

7224133075 DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI 77882187
7224133075 DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI 77882187
7224133075 DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI 77882187
7224133075 DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI 77882187
7224133075 DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI 77882187

DJI Osmo Pocket 4 補助ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77882187
品番
7224133075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
¥2,900

コンパクトで携帯性に優れ、必要な時にすぐに補助ライトを取り出せます。低照度や逆光のシーンでも自然で柔らかな光で照らし、セルフィーを明るく美しく仕上げます。
ジンバルにマグネットで装着でき、連動して回転することで一貫したライティングを提供します。Osmo Pocket 4で駆動し、カメラ内制御が可能。色温度と明るさを3段階で調整できます。
プロ仕様の高い演色評価数(CRI)で、さまざまなシーンに適した柔らかくムラのない光を提供します。
暗所や逆光シーンでもISO感度を抑えた撮影が可能で、ムラなく照らされた柔らかくクリアなポートレートを低ノイズで捉えます。

仕様
明るさ(3段階):低:12 lux|中:25 lux|高:40 lux(0.6mで測定)
色温度(3段階):ウォーム:2800 K|ニュートラル:4000 K|クール:5500 K
サイズ:51.66×35.95×19.97 mm(長さ×幅×高さ)
質量:16.72 g
用途
Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
セット内容
DJI Osmo Pocket 4 補助ライト × 1
互換性
DJI Osmo Pocket 4
注意
※1. 撮影時は、照り返しを防ぐため、補助ライトと被写体との間に適切な距離を保ってください。
※2. 補助ライトの調整時に過度な力を加えないでください。クランプが緩み、電源から外れるおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする