GP-1000 H2 ポータブル可燃性ガスモニター 理研計器 77883438

メイン画像

ポータブル可燃性ガスモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77883438
品番
GP-1000 H2
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
用途
タンク内残留ガスの測定に。
その他爆発事故防止に。
トラスコ品番
856-8780
セット内容
単3形アルカリ乾電池4本、ハンドストラップ、ガス採集チューブ(1m)+ガス採集棒
幅(mm)
80.1
測定範囲
0~100%LEL
高さ(mm)
124
奥行(mm)
36
対象ガス
水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※質量は乾電池を除いた値です。
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする