ハイパワーデジタルトランシーバー

ハイパワーデジタルトランシーバー - KENWOODハイパワーデジタルトランシーバー - KENWOODハイパワーデジタルトランシーバー - KENWOODハイパワーデジタルトランシーバー - KENWOOD

業界トップクラスの薄型設計です。
過酷な現場での使用を可能にする堅牢な防塵・防水設計(IP54/55/67/68)
騒音下の声も聞きやすい「はっきり聞取りモード」を採用
抗菌・抗ウイルス加工
資格不要、簡単な登録だけで手軽にパワフルなコミュニケーションが始められます

用途
工事現場や物流倉庫、大型施設内での一斉連絡に
防犯・防災対策など緊急時の連絡にも役立ちます
付属品
リチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ
トラスコ品番
635-5959
セット内容
リチウムイオンバッテリー、急速充電器、アンテナ、ベルトフック、申請書類一式
幅(mm)
56
色
ブラック
高さ(mm)
92
備考
【免許・資格】不要
奥行(mm)
28.4
電源
充電式
チャンネル数
82
保護等級
IP54/55/67/68
アンテナサイズ(mm)
114
バッテリー容量(mAh)
1820
通話方式
交互通話
距離(km)
【郊外】1~4【市街地】0.5~1
送受信周波数(MHz)
許可された351MHz帯
内容量
1台
注意
※ご使用には登録申請が必要です。
※通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819462TPZ-D563E BK
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする