曜日別特売
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769

SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769
SURVE-DETECT 盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き ブロードウォッチ 77971769

盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77971769
品番
SURVE-DETECT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

異常電波の発信源、盗撮・盗聴器を発見する、盗撮カメラ発見器です。盗撮・盗聴などの犯罪行為を検知し、家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。
【カメラレンズ検索モード】赤色LEDを盗撮カメラレンズに当てることによって、反射光を利用してカメラのレンズを見つけることができます。 赤色LEDの点滅速度の変更(3段階)ができます。電波を発していないカメラも発見可能です。
【電波探索モード】ワイヤレスの電波を検知すると反応します。盗聴・盗撮機器に5cm~8m程度に近づくと反応します。
【磁気探索モード】磁気を検知すると反応します。車内やボンネット裏に隠されたGPS発信機も検索できます。
【LEDライトモード】LEDライトが点灯します。夜間でも足元を照らすのに便利です。
【振動検出モード】振動を検知すると反応します。かばんなどに取り付けると勝手に持ち出された場合などにすばやく異常検知できます。
【検知は音または振動で】検知は音または振動どちらかを設定できます。
【USB充電】充電中は充電ランプが赤色に点灯します。初めて使用する場合は必ず充電してください。

用途
事務所・会議室・自宅などの盗聴・盗撮対策に
セット内容
本体、ストラップ、充電用ケーブル
質量(g)
28
本体寸法(mm)
約95×25×15
検出距離
【レーザー】10cm~6m
バッテリー
3.7V/400mA リチウムポリマー電池
充電時間
約1時間
周波数範囲(MHz)
【探知】1-6500
入力電源
DC5V/1A
連続動作時間
約25時間
利得(dB)
-56
検出範囲
【信号】5cm~8m
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする